Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TEMPERATURFÜHLER GTF401 1/10 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-121536-BP
Hersteller:  Greisinger
Herst.-Nr.:  300940
EAN:  4016138330595

Artikeltext:

Temperaturfühler GTF 401 1/10DIN Tauchfühler für Gase und Flüssigkeiten mit 1 m PVC-Kabel und Mini-DIN-Stecker.

Ausstattung:

Fühlerrohr aus V4A Fühlerlänge 150 mm, Ø 3 mm.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 3 mm x 150 mm Fühlertyp: Pt100 Messbereich Temperatur: -50 bis +400 ºC Weitere technische Daten: Spezifizierte Genauigkeit von 1/10 DIN im Bereich: 0 - 100 ºC Genauigkeit Bereich 0 - 100 ºC: 1/10 DIN Klasse B ± (0,03 + 0,0005 x t ) Genauigkeit restlicher Bereich: DIN Klasse B ± (0,3 + 0,005 x t) Hierin ist t der Betrag der Temperatur in ºC.
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: TEMPERATURFÜHLER GTF401 1/10 DIN
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 53,55*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 56,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG