Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB SCHNITTSTELLENMODUL PMD-1608FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121531-BP
Hersteller:  Meilhaus
Herst.-Nr.:  ME-REDLAB PMD-1608FS
EAN:  4016138330366
Artikeltext: 16 Bit Messlabor 1608FS 8 single-ended simultan A/D-Kanäle 16 Bit A/D-Wandlung bis max. 50 kS/s Eingangsbereiche bis ±10 V 2 D/A-Kanäle, 12 Bit D/A-Wandlung 8 CMOS Digital-E/A-Kanäle 32 Bit Ereigniszähler Das USB Mess-Labor 1408FS aus der ME-RedLab Familie paßt problemlos in Ihre Hemdtasche. Dabei enthält dieser Winzling ein komplettes Mini-Messlabor in 16 bit A/D-Auflösung und mit zusätzlichen Digital-I/Os, zum Beispiel zum Steuern und Schalten. Setzen Sie das ME-RedLab mobil ein oder überall dort, wo Sie nur wenig Platz haben. Ausstattung: 8 CMOS Kanäler 16 Bit A/D-Wandlung bis max. 50 kS/s 1 CMOS-Triggereingang. Technische Daten: A/D Wandlung: 16 Bit Analoge Eingänge: 8 single end, simultan, 16 Bit, max 50 kS/s, ±1 bis ±10 V Anschlüsse: 2 x 10 Schraubklemmen Digitale I/O's: 8 (CMOS) Eingänge (Zähler): 1 x (32 Bit Ereigniszähler) Gehäuseart: Kunststoffgehäuse Schnittstellen: USB 2.0 Typ: 1608FS. Lieferumfang: USB-Kabel Software-CD (TracerDAQ, Universal Library, Treiber für LabTech Notebook, LabVIEW und SoftWIRE).. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Kabel Software-CD (TracerDAQ, Universal Library, Treiber für LabTech Notebook, LabVIEW und SoftWIRE). . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 399,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG