Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1-KANAL PEN-SCOPE 40MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121529-BP
Hersteller:  Meilhaus
Herst.-Nr.:  PENSCOPE PS40M10
EAN:  4016138330304

Artikeltext:

Pen-Scope 40 MHz Preiswert und einfach zu bediene: Ideal für Profis, Ausbildung, Hobby

Ausstattung:

1-Kanal Scope und Tastspitze in Einem Super-kompaktes ""Hand-Scope"", Größe nur 34 mm (B) x 24 mm (H) x 240 mm (T), 160 g (inkl. Kabel) 10 Bit A/D-Auflösung 1 GS/s Sampling-Rate (repetitiv), 40 MS/s nativ Max. Eingangs-Bereich ± 50 V AC/DC Kopplung Trigger-Modi: Flanken, min./max. Pulsbreite und Delay-Trigger Analog-Bandbreite 5 MHz USB 1.1/2.0 Full-Speed Versorgung über USB (250 mA) Direkt integrierte, abnehmbare, gefederte Spitze. Adapter auf BNC (bei abgenommener Spitze) im Lieferumfang. Unterstützt x1/x10 Standard-Tastköpfe EasyScope II für Windows®: Scope: Zeitbasis 50 ns/Div bis 50 ms/Div in 19 Schritten. Y-Skalierung 100 mV/Div bis 10 V/Div. X- und Y-Mess-Cursor FFT Spektrum-Analysator Display Meter-Displays: Min., Max., Mittelwert, echter Effektivwert, Frequenz Abspeichern der Messergebnisse in Excel-kompatible.csv Datei. EasyLogger für Windows®: Sampling-Rate 20.000 S/s bis 100 S/s Flexible Skalierung für Y- (V/mV, vom Anwender defi niert) und X-Achsen (Anzahl Samples oder Zeit) Speichern in .csv, .bmp, .txt oder Binär-Datei. Daten-Import aus diesen Binär-Dateien Bis zu 3 Cursor für Daten-Tracking, bis 4 Pop-Up- oder E-Mail Alarme Text-Memos für Anwender-Notizen

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 34 x 24 x 240 mm Abtast-Rate: 1 GS/s repetitiv, 40 MS/s nativ Auflösung: 10 Bit A/D Bandbreite: 40 MHz Eingangs-Kopplung: DC AC Eingangsspannungs-Bereich: 50 V (DC + Spitze AC) Gewicht: 160 g Kanal-Typ: 1 Schnittstellen: USB 2.0 (1.1 kompatibel) Spannungs-Versorgung: USB Triggerung: Flanken, min./max. Pulsbreite, Delay-Trigger Typ (Hersteller-Typ): PENSCOPE PS40M10 Zeitbasisbereich: 50 ns/Div bis 50 ms/Div in 19 Schritten.

Systemvoraussetzungen:

Software unter WIN 98 oder höher Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch/Kauf auf Probe bei Software-Titeln nur in ungeöff
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 298,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG