Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGIT.TEMPERATURMESSGERÄT GMH3710


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121522-BP
Hersteller:  Greisinger
Herst.-Nr.:  GMH 3710, PT100 HOCHPRÄZISIONS-THERMOMET
EAN:  4016138330540
Artikeltext: Digitales Hochpräzisions-Temperaturmessgerät GMH 3710 Für alle Pt100 4-Leiter Fühler mit 4poligem Mini-DIN-Stecker Höchste Genauigkeit (± 0,03 ºC) und Auflösung (0,01 ºC) Frei skalierbarer Analogausgang 0 - 1 V oder serielle Schnittstelle Nullpunkt-/Steigungs-Eingabe Hervorragende Genauigkeiten von 0,03 ºC und eine ausgezeichnete Temperaturstabilität zeichnen dieses hochwertige Referenzgerät für Pt100-Wechselfühler aus. Ideal für Kalibrierlabors, zur Qualitätssicherung oder den alltäglichen Fertigungsprozess. In Verbindung mit dem richtigen Fühler erhalten Sie ein Messsystem mit 0,01 ºC-Anzeige, das allen Ansprüchen spielend gerecht wird und zudem ein nahezu unschlagbares Preis-/Leistungs-Verhältnis bietet. Überzeugen Sie sich selbst. Ausstattung: Manuelle Offset- und Steigungskorrektur Analogausgang 0 - 1 V, frei skalierbar 2 Messgrößen wählbar: ºC, ºF Min.-/Maxwert-Speicher Serielle Schnittstelle Tarafunktion Automatik-Off-Funktion. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 71 x 142 x 26 mm Auflösung Temperatur: 0.01/0.1 ºC Ausführung: GMH 3710 Fühlertyp: Pt100 4-Leiter (2-Leiter möglich) mit 4poliger Mini-DIN-Buchse, Kennlinie gemäß EN60751 Gewicht: 155 g Grund-Genauigkeit: (ohne Fühler) Bereich 0,01 ºC: ± 0,03 ºC, Bereich 0,1 ºC: ± 0,1 ºC Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Spannungs-Versorgung: 9 V Batterie oder extern 10,5 - 12 V/DC Temperaturbereich: -199,99 bis +850,0 ºC Typ (Hersteller-Typ): GMH 3710, PT100 HOCHPRÄZISIONS-THERMOMET Weitere technische Daten: Ausgang: 3,5 mm Klinkenbuchse Wahlweise serielle Schnittstelle oder Analogausgang: 0 - 1 V frei skalierbar. Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: DIGIT.TEMPERATURMESSGERÄT GMH3710
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 105,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Greisinger
GTF 401, 1/10DIN, TAUCHFÜHLER PT100, FÜH
€ 56,00*
€ 66,64
Sonstiges
Greisinger
GTF 401, 1/3DIN, TAUCHFÜHLER PT100, FÜHL
€ 33,00*
€ 39,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG