Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 06139 Lochsäge 49 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215161-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     06139
EAN/GTIN:
     4026558061399
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hm lochsäge
lochsäge
Hartmetall-Lochsäge

Flachschnitt, 12 mm Bauhöhe

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Lochsäge · Bohrloch-Durchmesser: 49 mm · Gesamtlänge: 12 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: lochsäge 49 mm, 4026558061399, Exact, 06139, Lochkreissäge, bohraufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.