Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 06138 Lochsäge 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215160-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     06138
EAN/GTIN:
     4026558061382
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hm lochsäge
lochsäge
Hartmetall-Lochsäge

Flachschnitt, 12 mm Bauhöhe

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Lochsäge · Bohrloch-Durchmesser: 48 mm · Gesamtlänge: 12 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: lochsäge 48 mm, 4026558061382, Exact, 06138, Lochkreissäge, bohraufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.