Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 06137 Lochsäge 47 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215159-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     06137
EAN/GTIN:
     4026558061375
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hm lochsäge
lochsäge
Hartmetall-Lochsäge

Flachschnitt, 12 mm Bauhöhe

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Lochsäge · Bohrloch-Durchmesser: 47 mm · Gesamtlänge: 12 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: 4026558061375, Exact, 06137, Lochkreissäge, bohraufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.