Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 06120 Lochsäge 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215142-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     06120
EAN/GTIN:
     4026558061207
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 30 mm
lochsäge
Hartmetall-Lochsäge

Flachschnitt, 12 mm Bauhöhe

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Lochsäge · Bohrloch-Durchmesser: 30 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: hm lochsäge, 4026558061207, Exact, 06120, Lochkreissäge, bohraufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.