Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-86 Hand-Multimeter digital CAT III 250 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121512-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC86
EAN/GTIN:
     4016138520361
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC-86 Hand-Multimeter digital CAT III 250 V Anzeige (Counts): 4000

Stiftmultimeter VC-86

CAT III 250 V
Anzeige 4000 Counts mit Bargraf
Impedanzumschaltung 10 MΩ/400 kΩ

Robustes Multimeter mit allen wichtigen Messfunktionen für einfache Ein-Hand-Bedienung. Der zentral angeordnete Messbereichsschalter kann bequem mit dem Daumen bedient werden.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Auto-Range · Auto-Power-Off · Data Hold · Max Hold · Low-Batt-Anzeige · Diodentest · Akustischer Durchgangsprüfer · Strommessung · Bargraf · Stoßgeschützt · Einfacher Batterie- und Sicherungswechsel.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 400 Hz · Gewicht: 140 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 400 mA · Messbereich A/AC min.: 0.01 mA · Messbereich A/DC max.: 400 mA · Messbereich A/DC min.: 0.01 mA · Messbereich V/AC max.: 250 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 250 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 250 V · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Knopfzellen (LR44) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
4 Batterien (Typ LR 44) · Aufbewahrungstasche · Ersatzmessspitze 70 mm · Ersatzsicherung · Krokoklemme für Minuspol · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 35 mm x 230 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 250 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-86
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 mA
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
400 mA
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
250 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
250 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Knopfzellen (LR44)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
140 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC86, VC-86, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,45*
€ 48,47*
Lager 102
257
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 48,48*
€ 3,50*
ab € 52,75*
€ 68,40*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 80,32*
€ 100,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 23,39*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,60*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.