Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachsenker 6teilig 2.5 mm, 3.3 mm, 4.2 mm, 5 mm, 6.8 mm, 8.5 mm HSS Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215029-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05862
EAN/GTIN:
     4026558058627
Suchbegriffe:
4026558058627
Exact
05862
senkwerkzeug
Flachsenker DIN 373 für Durchgangsloch - fein Set

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachsenker · DIN-Norm: DIN 373 · Durchmesser (Senker): 2.5 mm,3.3 mm,4.2 mm,5 mm,6.8 mm,8.5 mm · Inhalt: 1 Set · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821395
ab € 36,19*
Sonstiges
Toolcraft
821396
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.