Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachsenker 11 mm HSS Exact 05824 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215001-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05824
EAN/GTIN:
     4026558058245
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373
Flachsenker DIN 373 für Durchgangsloch - fein

Zur Versenkung von Zylinderkopfschrauben, Sechskant-Schrauben und -muttern. Ideal zum grat -und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß und Leichtmetallen · Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen für Durchgangsloch, fein.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachsenker · DIN-Norm: DIN 373 · Durchmesser (Senker): 11 mm · Gesamtlänge: 80 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: 4026558058245, Exact, 05824, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821395
ab € 35,70*
Sonstiges
Toolcraft
821396
ab € 36,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.