Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachsenker 6 mm HSS Exact 05821 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214998-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05821
EAN/GTIN:
     4026558058214
Suchbegriffe:
4026558058214
Exact
05821
senkwerkzeug
Flachsenker DIN 373 für Durchgangsloch - fein

Zur Versenkung von Zylinderkopfschrauben, Sechskant-Schrauben und -muttern. Ideal zum grat -und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß und Leichtmetallen · Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen für Durchgangsloch, fein.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachsenker · DIN-Norm: DIN 373 · Durchmesser (Senker): 6 mm · Gesamtlänge: 71 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821395
ab € 36,19*
Sonstiges
Toolcraft
821396
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.