Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachsenker 11 mm HSS Exact 05804 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214986-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05804
EAN/GTIN:
     4026558058047
Suchbegriffe:
4026558058047
Exact
05804
senkwerkzeug
Flachsenker DIN 373 für Kernloch

Zur Versenkung von Zylinderkopfschrauben, Sechskant-Schrauben und -muttern. Ideal zum grat -und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß und Leichtmetallen · Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen für Kernloch.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachsenker · DIN-Norm: DIN 373 · Durchmesser (Senker): 11 mm · Gesamtlänge: 80 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821395
ab € 36,19*
Sonstiges
Toolcraft
821396
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.