Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

4-KANAL RECORDER PCS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121462-BP
Hersteller:  Velleman
Herst.-Nr.:  PCS10
EAN:  5410329239565
Suchbegriffe:
Velleman

Artikeltext:

4-Kanal USB Datenrecorder PCS10 Aufzeichnung von langsamen Signalen oder Gleichspannungen Ideal zum einfachen Überwachen von Prozessen Automatische Speicherung der Daten auf der Festplatte Einfacher und preisgünstiger Datenrecorder für Signale von 0 bis 30 V. Der PCS10 kann bis zu vier Signale gleichzeitige Aufzeichnen und die gemessenen Daten automatisch auf die Festplatte des angeschlossenen Computers abspeichern. Die Daten aller vier Kanäle werden zeitgleich digital auf dem Monitor in Multimeter-Optik angezeigt.

Ausstattung:

Spannungsversorgung über USB Vier DC-gekoppelte Eingänge Empfindlichkeit 10 mV Anzeige der vier Kanäle als Strahl (1 bis 1000 s/div) oder in ""Multimeter Optik"" Min./Max.-Speicherung Speicherung und Weiterverarbeitung der gewonnenen Daten.

Technische Daten:

Analoge Eingänge: 4 Anschluss: Schraubklemmen Digitale Ausgänge: 32 (TTL) Eingangs-Impedanz: 1 M? Eingangsspannung: 3/6/15/30 V (DC) Eingänge (Zähler): 3 (16 Bit) Gehäuseart: Kunststoff Tischgehäuse Samplingrate: 100 S/s Toleranz: ± 3 % Typ: PCS 10.

Systemvoraussetzungen:

USB 1.0 oder höher Win® 98SE oder höher (Win NT ausgenommen) CD-ROM Maus. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: 4-KANAL RECORDER PCS 10
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,25*
€ 36,80*
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG