Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC68371 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214543-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Cliff FC68371 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 1 St.

Cinch-Stecker ohne Öffner

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau horizontal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: >4000 · Ausführung (allgemein): Farbring schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 10 mA · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Cliff
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC68371
Typ (Hersteller-Typ):
FC68371
Ausführung (allgemein):
Farbring schwarz
Nennstrom:
10 mA
Nennspannung:
400 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
>4000
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC68371
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,21*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,235*
2 Tage
57
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,33*
Lager 102
124
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.