Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt DYNAMIC 3000 Series Polzahl Gesamt 1 1-175217-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214473-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-175217-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Dynamic-Rundsteckverbinder
Kontakt für Buchsengehäuse D-3100S

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 16 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Silber · Herst.-Teilenr.: 1-175217-3 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Crimpkontakt · Produktabmessung, Breite: 17.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 3.6 mm · Querschnitt (max.): 0.60 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): DYNAMIC 3000 Series · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1-175217-3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.6 x 17.8 x 3.6 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
3.6 mm
Produktabmessung, Länge:
3.6 mm
Produktabmessung, Breite:
17.8 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
DYNAMIC 3000 Series
Herst.-Teilenr.:
1-175217-3
Typ (Hersteller-Typ):
1-175217-3
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
14
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
0.60 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3197
10
€ 7,95*
ab € 0,266*
€ 0,632*
10
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,03*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,22*
Lager 102
394
1
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
175288-2
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
175288-3
ab € 0,245*
Zubehör
TE Connectivity
91559-1
ab € 678,05*
Zubehör
TE Connectivity
2255146-1
ab € 451,24*
Zubehör
TE Connectivity
234168-1
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.