Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-TEST-KIT 150 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214405-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1214405
EAN/GTIN:
     4016138917819
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT DT-TEST-KIT 150 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000

Digital-Multimeter DT-TEST-KIT 150 Set

CAT III 600 V
Batterietest
Inkl. berührungslosem AC-Spannungsprüfer MS-430

Das Digital-Multimeter und der berührungslose Spannungsprüfer ermöglichen die schnelle Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Das Multimeter ist mit seinen Standard-Messbereichen auch im KFZ-Bereich einsetzbar.

Ausstattung:
DMM: Manuelle Messbereichswahl · Messfunktionen: Gleich-/Wechselspannung, Gleichstrom, Widerstand, Batterietest für 1,5 und 9 V-Batterien, Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest · Hold-Funktion · Anzeigenbeleuchtung zuschaltbar · Spannungsprüfer MS-430: Für Wechselspannungen von 90 - 1000 V/AC · Berührungslose Spannungsdetektion · Optische und akustische Anzeige · Integrierte LED-Taschenlampe.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 1 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 1 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 210 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 1 µA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 2000 kΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block, 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: DC · Weitere technische Daten: Berührungsloser Spannungsprüfer: Prüfspannung: 90 - 1000 V AC 50/60 Hz · Spannungsversorgung: 2 Microbatterien (AAA). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 68 mm x 138 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
DC
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
DT-TEST-KIT 150
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 2000 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block|ツ| 2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
210 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, 1214405, DT-TEST-KIT 150, voltkraft, berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,92*
€ 51,49*
Lager 102
618
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 51,50*
€ 3,50*
ab € 62,00*
€ 79,15*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 76,08*
€ 95,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,02*
Sonstiges
k.A.
HV510.10
ab € 1,37*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
ab € 6,67*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,24*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,46*
Sonstiges
TRU Components
535530
ab € 3,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.