Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning IT 130 VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214404-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044103-ISO
EAN/GTIN:
     4014651441033
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Benning IT 130 VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO)

TRMS Installationsprüfgerät Benning IT 130

Niederohmwiderstand, Durchgang, Isolationswiderstand, Leitungsimpedanz, Schleifenimpedanz
Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S), Typ AC, A, F, B, B+
TRUE RMS Spannung, Frequenz, Drehfeld, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz
Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt) für 1800 Messungen
Upload von Anlagenstrukturen und Download von Messwerten
Bidirektionale Schnittstellen (USB/ RS 232)

Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung oder als regelmäßige Wiederholungsprüfung gemäß VDE 0100/ 0105 und IEC 60364 können mit dem BENNING IT 130 einfach und rationell durchgeführt werden. Darüber hinaus können die FI/ RCD-Schutzschalter, Standard und verzögert (S) der Typen AC, A, F, B, B+ mit Auto-Test, Berühungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampentest) geprüft werden.

Ausstattung:
Zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100, inkl. Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Typ B/B+
Ausstattung: Beleuchtetes Grafikdisplay mit Hilfefunktion, Anschlussdiagramm · Messfunktionen über Drehschalter direkt anwählbar · Drehfeld · Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz · Messergebnis mit Symbolik für bestanden/ nicht bestanden · Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt) · Integrierte Echtzeituhr · Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten · Bidirektionale USB-/ RS 232 Schnittstelle · Grüne/rote LED für Gut/Schlecht-Anzeige am Prüfgerät/ Commander-Prüfspitze · Commander-Prüfspitze mit TEST/ SPEICHER-Taste, LED Messstellenbeleuchtung · Software für einfachen Messwertdownload, Protokollierung (Prüfbericht/ ZVEH-Prüfprotokoll), Erstellung und Übertragung (Upload) von Anlagenstrukturen zum BENNING IT 130 · Online-Spannungswächter · Optional: Erdungs-, Strom-, Beleuchtungsstärkemessung
Technische Daten: Anzeige: LC-Grafik-Display · Messbereich Niederohm: 0,01 Ohm - 2 kOhm · Prüfstrom: 200 mA · Messbereich Isolationswiderstand: 10 kOhm - 1 GOhm · Prüfspannung: 50/100/250/500/1000 V · Messbereich Leitungs- (L-N/L), Schleifenimpedanz- (L-PE) Messung: 0,01 Ohm - 10 kOhm · Messbereich Kurzschlussstrom: 0,01 A - 200 kA · FI/RCD-Prüfung Typ AC/A/F, B/B+: Auslösezeit, Auslösestrom (Rampe), Berührungsspannung, Autoprüfung · Messbereich Spannung: 1 - 550 V AC TRMS/DC · Messbereich Frequenz: 0 - 500 Hz · Messwertspeicher: 1800 Messergebnisse · Spannungsversorgung: 6 NiMH-Mignon-Akkus

Technische Daten:
Gewicht: 1300 g · Messbereich (VDE): Isolationswiderstand,Leitungsimpedanz,Schleifenimpedanz,Spannung,Strom,Widerstand,Frequenz · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schnittstellen: USB,RS232 · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben · Speicher (Plätze): 1800 · Speicher (VDE): ja · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: RCD/FI Test · Weitere technische Daten: Messbereich Niederohm: 0,01 Ohm - 2 kOhm
Prüfstrom: 200 mA
Messbereich Isolationswiderstand: 10 kOhm - 1 GOhm
Prüfspannung: 50/100/250/500/1000 V
Messbereich Leitungs- (L-N/L), Schleifenimpedanz- (L-PE) Messung: 0,01 Ohm - 10 kOhm
Messbereich Kurzschlussstrom: 0,01 A - 200 kA
FI/RCD-Prüfung Typ AC/A/F, B/B+: Auslösezeit, Auslösestrom (Rampe), Berührungsspannung, Autoprüfung
Messbereich Spannung: 1 - 550 V AC TRMS/DC
Messbereich Frequenz: 0 - 500 Hz
Messwertspeicher: 1800 Messergebnisse · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Tasche,PC-Software,USB/RS 232-Kabel,Schaltbare Commander-Prüfspitze,Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker,Universalprüfkabel,3 x Prüfspitzen/Krokodilklemmen,Ladegerät mit Akkus,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 260 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
USB | RS232
kalibriert:
ISO
Messbereich (VDE):
Isolationswiderstand | Leitungsimpedanz | Schleifenimpedanz | Spannung | Strom | Widerstand | Frequenz
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben
Speicher (VDE):
ja
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
RCD/FI Test
Typ (Hersteller-Typ):
IT 130
Speicher (Plätze):
1800
Spannungs-Versorgung (Details):
6 NiMH-Akkus (AA)
Gewicht:
1300 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
VDE-Prüfgerät
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde-messgerät benning, vde messgerät, 4014651441033, Benning, 044103-ISO, IT 130, BGV
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.257,13*
€ 1.294,63*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 1.274,69*
€ 1.317,08*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 1.275,99*
€ 1.317,08*
Frei Haus
ab € 1.283,20*
€ 1.332,11*
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 1.419,81*
€ 1.461,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,60*
€ 1.739,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,39*
€ 1.731,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,31*
€ 1.705,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,81*
€ 1.689,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044113
ab € 101,62*
Zubehör
Benning
044148
ab € 47,73*
Zubehör
Benning
044149
ab € 198,27*
Zubehör
Benning
044038
ab € 130,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.