Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITALER SPANNUNGSPRÜFER CA 704


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121407-BP
Hersteller:  Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:  C.A 704
EAN:  4016138259711
Artikeltext: Digitaler Spannungsprüfer C.A 704 Entspricht IEC 61243-3 bzw. VDE 0682 Teil 401 Der Spannungsprüfer eignet sich für alle Messarten an Anschlussleisten in Schaltanlagen oder Steckdosen. Durch seine schmale Bauweise und Bedienungsfreundlichkeit wird eine sichere und optimale Handhabung gewährleistet. Das Gerät lässt sich problemlos mit Handschuhen bedienen. Ausstattung: Spannungsprüfung AC/DC Drehfeldrichtungsanzeige (2-Leiter-Verfahren) Widerstandsmessung Phasen-/Nullleitererkennung Selbsttest-Funktion Akustische/optische Durchgangsprüfung Autom. AC/DC-Erkennung Autom. Ein- und Ausschaltung. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 64 x 163 x 40 mm Anzeige: LCD, 2000 Counts Arbeitstemperatur: -10 bis +55 °C Frequenzbereich: DC/50 - 400 Hz Gewicht: 210 g Innen-Widerstand: 260 k? Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Spannung: 0.001 - 690 V/AC/0.1 mV - 690 V/DC Schutzart: IP 65 Spannungs-Versorgung: 9 V Blockbatterie Stromaufnahme: 2 mA Weitere technische Daten: Widerstand: 0 - 2 k? Überspannungskategorie: CAT III 600V. Lieferumfang: Batterie 1 Messleitung 1 Prüfspitze Handschlaufe.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Batterie 1 Messleitung 1 Prüfspitze Handschlaufe. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, DIGITALER SPANNUNGSPRÜFER CA 704
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 57,76*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Chauvin Arnoux
Steckdosentester C.A 751
€ 9,92*
€ 11,80
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01298012Z
€ 23,28*
€ 27,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG