| |
|
| Artikel-Nr.: 102-121391-BP Herst.-Nr.: K625 0150-10 EAN/GTIN: 4016138249125 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik K625 0150-10 Tauchfühler -200 bis +800 °C Fühler-Typ K
MTE 1xK NL150 D1,0 Inconel mit Miniaturstecker gelb, -200 bis +800°C
K-Typ (NiCr-Ni) -200 bis +800 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker
Direkt steckbarer Universalfühler. Als Tauch- und Stechfühler einsetzbar. Ø 1 mm, NL 150 mm.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 3 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +800 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 1 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 1 mm x 150 mm | Produktabmessung, Ø: | 1 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Messbereich Temperatur: | -200 bis +800 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Thermoelement-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | +800 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Ansprechzeit (Details): | 3 s | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, K625 0150-10, messfühler, temperaturfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,62* | € 25,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,67* | € 25,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,55* | € 48,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|