Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMOMETER SET TESTO 106-T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121308-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  106-T1
EAN:  4029547007569
Suchbegriffe:
Testo
Thermometer
Artikeltext: Kern-Thermometer Testo 106-T1 Set Schnelle Kontrolle durch dünne und robuste Messspitze Grenzwertüberwachung Großer Messbereich mit hoher Messgenauigkeit Das Gerät eignet sich hervorragend für schnelle, unkomplizierte Kerntemperatur-Überprüfungen in allen Bereichen z.B. Gastronomie, Hotels, Großküchen, Supermärkten usw. Das kleine Gerät ist immer Griffbereit und passt in jede Brusttasche. Die dünne und robuste Messspitze ist auch für kleinere Lebensmittel geeignet. Durch das mitgelieferte Schutzhülle Top-Safe ist das 106-T1 wasserdicht (IP67) und hygienisch leicht zu reinigen. Ausstattung: Schnelle Kontrolle durch dünne und robuste Messspitze Grenzwertüberwachung Großer Messbereich mit hoher Messgenauigkeit Technische Daten: Auflösung: 0.1 °C Fühlertyp: NTC Grund-Genauigkeit: ± 0.5 °C + 1 Digit Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Spannungs-Versorgung: Batterietyp Lithium CR2032 Temperaturbereich: -50 bis +230 °C. Lieferumfang: Fühlerschutzkappe Top-Safe Gürtelclip Batterie Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Fühlerschutzkappe Top-Safe Gürtelclip Batterie Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: THERMOMETER SET TESTO 106-T1
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 50,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG