Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INFRAROT THERMOMETER IR-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121291-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138349498
Artikeltext: Infrarot-Thermometer IR-360 Optik 8:1 Messbereich -50 bis +550 ºC Mit Fixierlaser Praktisches Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Temperaturmessung. Das Gerät zeichnet sich durch schnelle Ansprechzeit und einen hohen Temperaturmessbereich in einem robusten und praktischen Pistolengehäuse aus. Ausstattung: Data-Hold für kurzzeitiges Speichern des Messwertes °C/°F-Umschaltung Zuschaltbarer Laser Anzeigenbeleuchtung. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 160 x 82 x 42 mm Ansprechzeit: 0.5 s Auflösung Temperatur: 0.1 °C Emissions-Grad: 0.95 fest eingestellt Genauigkeit: ±2 °C oder 2% vom Messwert Gewicht: 180 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Temperatur: -50 bis +550 °C Optik (8:1 o.ä.): 8:1 Spannungs-Versorgung: 9 V Blockbatterie. Lieferumfang: Aufbewahrungstasche 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Aufbewahrungstasche 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: INFRAROT THERMOMETER IR-360
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 58,79*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG