Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 644.110.06 Strom Verlängerungskabel 16 A Blau 10.00 m H07RN-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1211446-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     644.110.06
EAN/GTIN:
     4028232286463
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 16a 10m
SIROX 644.110.06 Strom Verlängerungskabel 16 A Blau 10.00 m

Gummi-Verlängerungskabel 10 m Blau

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44

Verlängerungskabel mit schwerer Gummischlauchleitung, Vollgummi-Stecker und -Kupplung und montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Gummi-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
blau
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, 4028232286463, SIROX, 644.110.06, Gummi-Verlängerungskabel 10 m Blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,00*
ab € 26,02*
€ 35,10*
€ 4,00*
ab € 29,25*
€ 44,48*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 45,86*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 55,78*
€ 72,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.