Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITALMULTIMETER VC 820 (K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121113-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  VC 820
EAN:  4016138167573
Artikeltext: Digital-Multimeter VC-820 (kalibriert) Mit ISO-Prüfzertifikat Auto-Range Optische RS-232 Schnittstelle Kapazitäts- und Frequenzmessung Integrierter Holster durch Spezialspritzverfahren Das Modell 820 verfügt über alle Funktionen, die ein gutes Multimeter ausmachen. Neben den Standardbereichen Spannung, Strom und Widerstand ist das Gerät zusätzlich mit Frequenz- und Kapazitäts-Messung ausgestattet. Auto-Range, Diodentest, akustischer Durchgangsprüfer und Low-Bat-Funktion verstehen sich bei dem VC-820 von selbst. Sicherheitskategorie CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, Anzeigeumfang 4000 Counts. Weitere praktische Sonderfunktionen wie DATA-HOLD, REL, Duty Cycle runden seine Ausstattung ab. Das Gerät verfügt über eine optoelektronische Schnittstelle mit Lichtwellenleitertechnik. Ausstattung: Auto-Range Optische RS-232 Schnittstelle Kapazitäts- und Frequenzmessung Diodentest Akustischer Durchgangsprüfer Low-Bat-Funktion Data-Hold REL. Duty Cycle. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 85 x 174 x 38 mm Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 4000 Digits Grund-Genauigkeit: 0.9 % Messbereich Frequenz: 5Hz - 10MHz (± 0.1% + 3 digits) Messbereich Gleichspannung: 400mV - 1000V (± 0.9% + 5 digits) Messbereich Gleichstrom: 400µA - 20A (± 1% + 5 digits) Messbereich Kapazität: 40nF - 100µF (± 3% + 5 digits) Messbereich Wechselspannung: 4V - 750V (± 1.0% + 5 digits) Messbereich Wechselstrom: 400µA - 20A (± 2.0% + 5 digits) Messbereich Widerstand: 400? - 40M? (± 0.5% + 10 digits) Schnittstellen: RS 232 (optisch) Spannungs-Versorgung: 9 V/DC Überspannungskategorie: CAT IV/600V. Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 9 V Block) 1 Satz Messleitungen Optisches Schnittstellen-Kabel Demo-Software ISO-Prüfzertifikat.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 1 Batterie (Typ 9 V Block) 1 Satz Messleitungen Optisches Schnittstellen-Kabel Demo-Software ISO-Prüfzertifikat. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Voltcraft, DIGITALMULTIMETER VC 820 (K)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 76,43*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG