Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 516-056-000-301 Stifteinsatz Serie (Steckverbinder EDAC) 516 Gesamtpolzahl 56 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210912-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-056-000-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
EDAC 516-056-000-301 Stifteinsatz Serie (Steckverbinder EDAC) 516 Gesamtpolzahl 56 1 St.

Stifteinsatz mit Betätigungsschraube

Technische Daten:
Bemessungsstrom: 8.5 A · Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 56 · Serie (Steckverbinder EDAC): 516 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Betätigungsschraube

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Kontakte und Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gesamtpolzahl:
56
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
EDAC
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Betätigungsschraube
Serie (Steckverbinder EDAC):
516
Polzahl (num):
56
Bemessungsstrom:
8.5 A
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, Steckergehäuse, sub-d steckverbinder stecker, d-sub steckverbinder, EDAC, 516-056-000-301, 476-435, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 18,69*
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 20,28*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,54*
€ 8,95*
ab € 12,27*
€ 26,42*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,40*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-056-000-401
ab € 9,71*
Zubehör
EDAC
516-056-000-402
ab € 7,69*
Zubehör
EDAC
516-290-590
ab € 0,257*
Zubehör
EDAC
516-290-541
ab € 33,10*
Zubehör
EDAC
516-280-201
ab € 174,97*
Zubehör
RS Pro
454227
ab € 94,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.