Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHRJ45SRB-LG RJ45-Knickschutztülle 6510-0100-01 Hellgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210837-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     6510-0100-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
MH Connectors MHRJ45SRB-LG RJ45-Knickschutztülle 6510-0100-01 Hellgrau 1 St.

RJ45-Knickschutztülle

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
MH Connectors
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
MHRJ45SRB-LG
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rj45 grau, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, MH Connectors, 6510-0100-01, MHRJ45SRB-LG, 821-2949, Patchstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,177*
Lager 102
194
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,228*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,74*
€ 38,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.