| |
|
| Artikel-Nr.: 102-121080-BP Herst.-Nr.: 66.9116-23 EAN/GTIN: 4016138189094 |
| |
|
| | |
| Stäubli GRIP-A Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Blau
4 mm-Sicherheits-Abgreifer Grip-A
4 mm Blau
Sicherheits-Abgreifer mit starrer Hakenklemme zum Anhaken an Drähte. 4 mm-Sicherheitsbuchse im Drückerteil für das Aufstecken auf 4 mm-Sicherheitsmessleitungen und alle 4 mm-Stecker.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klemmbereich max.: 0.9 mm · Klemmbereich-Ø: 0.9 mm · Material (Spitze): Stahl vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Schaft-Länge: 59 mm · Temperaturbereich (Details): -40 bis +80 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 122 mm | Marke: | Stäubli | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | Steckanschluss 4 mm | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | Typ (Hersteller-Typ): | GRIP-A | Nennstrom: | 3 A | Nennspannung: | 1000 V | Klemmbereich max.: | 0.9 mm | Schaft-Länge: | 59 mm | Material (Spitze): | Stahl vernickelt | Klemmbereich-Ø: | 0.9 mm | Temperaturbereich (Details): | -40 bis +80 °C | Buchsen-Ø: | 4 mm | Produkt-Art: | Sicherheits-Abgreifklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,41* | € 8,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,91* | € 9,04* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,78* | € 9,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,04* | € 9,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,63* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|