Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli GRIP-F Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 600 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121068-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9829-22
EAN/GTIN:
     4016138189117
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
4 mm-Sicherheits-Flachmessabgreifer Grip-F

4 mm

Sicherheits-Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung bei Spannungsmessungen. Mit verstellbarem Anschlag. Axialer Abgriff über 4 mm-Sicherheitsbuchse zum Aufstecken auf alle federnden 4 mm-Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 30 mm · Klemmbereich-Ø: 30 mm · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 5 A · Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme · Temperaturbereich (Details): -40 bis +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): GRIP-F

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
GRIP-F
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
600 V
Klemmbereich max.:
30 mm
Klemmbereich-Ø:
30 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, staubli prüfspitzen rot, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, Stäubli, 66.9829-22, GRIP-F, 409-4037, multi-Contact
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,741*
€ 7,231*
10
Frei Haus
ab € 5,855*
€ 7,385*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,7522*
€ 8,2322*
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 8,77*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9829-23
ab € 6,443*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-24
ab € 6,483*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-25
ab € 8,50*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-21
ab € 6,453*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-26
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.