Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli GRIP-F Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 600 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121055-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     669829-21
EAN/GTIN:
     4016138189100
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Stäubli GRIP-F Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 600 V Schwarz

4 mm-Sicherheits-Flachmessabgreifer Grip-F

4 mm

Sicherheits-Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung bei Spannungsmessungen. Mit verstellbarem Anschlag. Axialer Abgriff über 4 mm-Sicherheitsbuchse zum Aufstecken auf alle federnden 4 mm-Stecker. Bemessungsspg. 600 V, CAT III, max. 5 A.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 30 mm · Klemmbereich-Ø: 30 mm · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 5 A · Temperaturbereich (Details): -40 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
GRIP-F
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
600 V
Klemmbereich max.:
30 mm
Klemmbereich-Ø:
30 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, 669829-21, GRIP-F, 409-4021, multi-Contact
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 16,15*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 23,22*
€ 33,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.