Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0610 1725 0610 1725 Sonde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121048-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0610 1725
EAN/GTIN:
     4029547006630
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstechfühler
Einstichfühler
Feuchtefühler
testo 0610 1725 0610 1725 Sonde NTC-Temperatur-Tauchfühler 1 St.

NTC-Temperatur-Tauchfühler

Universal-Tauch- und Einstichfühler von testo. Mit dem Fühler können durch die lange Anschlussleitung auch weiter entfernte Messstellen erreicht werden. Der Anschluss erfolgt über einen Mini-DIN-Stecker.

Ausstattung:
Mini-DIN-Stecker · Leitungslänge 6 m · Schutzart IP67.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Tauchfühler · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Weitere technische Daten: Messbereich: -35 bis +80 °C · Genauigkeit: ±0,2 °C · Ansprechzeit: 5 s · Länge Fühlerrohr: 40 mm · Fühlerrohr-Ø: 3 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Nicht geeignet für testo 177-T4.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Passend für (Details):
testo 175 T2 | testo 177 T3
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0610 1725
Ausführung (allgemein):
Tauchfühler
Produkt-Art:
Sonde
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,01*
€ 73,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,18*
€ 73,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,52*
€ 83,64*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,47*
€ 89,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 98,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 2103
ab € 256,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.