Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDBC-IET MHDBC-IET Betätigungswerkzeug Weiß, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210470-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDBC-IET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Crimpstecker
mh connectors ausziehwerkzeug
crimpstecker
MH Connectors MHDBC-IET MHDBC-IET Betätigungswerkzeug Weiß,Rot 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Passend für Steckverbinder: Crimpkontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Marke:
MH Connectors
Farbe:
weiß | rot
Passend für Steckverbinder:
Crimpkontakte
Herst.-Teilenr.:
MHDBC-IET
Typ (Hersteller-Typ):
MHDBC-IET
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätigungswerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MH Connectors, MHDBC-IET, 765-9435
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,65*
€ 23,16*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 23,72*
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 23,80*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 15,10*
€ 24,50*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 13,59*
€ 33,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBCTFR-LOOSE
ab € 0,766*
Zubehör
MH Connectors
MHDRB-MC
ab € 116,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.