Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SW XF-SS/4 Messadapter BNC-Buchse - Lamellenstecker 4 mm berührungssicher Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121028-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     9410417721
EAN/GTIN:
     4016138189278
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Stäubli SW XF-SS/4 Messadapter BNC-Buchse - Lamellenstecker 4 mm berührungssicher Schwarz,Rot

Sicherheits-Adapter BNC -Ø 4 mm XF-SS/4

CAT II 1000V
BNC-Buchse auf 4 mm Stecker

Zweipolige Sicherheitsadapter für den Übergang vom BNC-System auf das Ø 4 mm-Sicherheitssystem. Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Marke:
Stäubli
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Typ (Hersteller-Typ):
SW XF-SS/4
Produkt-Art:
Messadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stäubli adapter bnc, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, Stäubli, 9410417721, SW XF-SS/4, messadapter, prüfadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 17,29*
€ 4,00*
ab € 11,92*
€ 17,78*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.