Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Impulszähler Codix 130 DC, Einbaumaße 45 x 22 mm, N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120998-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.130.012.852
EAN/GTIN:
     4016138189308
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler Automation Impulszähler Codix 130 DC, Einbaumaße 45 x 22 mm, N/A

Impulszähler Codix 130 DC

Einbaumaße 45 x 22 mm

Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.

Ausstattung:
Zählanzeige: 8-stellig · Verschiedenste Zählmodi wie Einfach, Up/Down-, Diferenz- und Phasendiskriminator-Zählung - auch mit Impulsverdoppelung für Anschluss an inkrementale Drehgeber · Alle Ausführungen für positive oder negative Zählflanken · Langsamer Zähleingang bis max. 30 Hz, z.B. über Spannungsimpulse oder potentialfreie Kontakte · Schneller Zähleingang (PNP) bis zu 12 kHz · Betriebsart: a. addierend oder subtrahierend (wählbar) b. Zählrichtung c. Differentielle Zählung · Funktionen: PNP, 12 kHz / NPN, 30Hz Langsamer oder schneller Zähleingang, addierend oder subtrahierend (wählbar) · HB-Typen mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Zifferhöhe (Details): 8 mm

Hinweis:
Typenbezeichnung mit HB: Gerät mit Hintergrundbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 53 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Zifferhöhe (Details):
8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP65 (Front)
Typ (Hersteller-Typ):
CODIX 130
Anzahl Stellen:
8
Anzeige (Details):
LCD
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Abmessungen gesamt:
48 x 24 mm
Zählbereich:
8-stellig
Rückstellung:
Taste
Temperaturbereich (Details):
-10 - +55 °C
Betriebsspannung (Details):
Lithium-Batterie
Weitere Suchbegriffe: fritz kübler impulszähler, impulszähler, impuls digitalzähler, 0040161381891, Kübler Automation, 6.130.012.852, CODIX 130, stromanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,25*
€ 58,79*
€ 4,00*
ab € 44,19*
€ 58,93*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 60,29*
€ 5,90*
ab € 38,82*
€ 60,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,29*
€ 68,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.