Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ÖL-VERBRAUCHSANZEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120990-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138179415
Suchbegriffe:
Voltcraft
Zähler
Artikeltext: Öl-Verbrauchsanzeige 8stelliges Display Ermitteln Sie Ihren Öl-Verbrauch - einfach und exakt! Die Funktionsweise ist genial unkompliziert. Bei Öl-Heizanlagen ist der Brennstoffverbrauch nämlich direkt proportional zur Laufzeit der Förderpumpe. Der Öldurchsatz ist konstant und hängt nur von dem verwendeten Brenner ab. Der Verbrauchswert (in kg/h) ist am Typenschild des Brenners aufgedruckt. Normale Betriebsstundenzähler zeigen nur an, wie lange Öl verbraucht wurde. Dagegen ermittelt dieser Zähler genau den Verbrauch in kg oder Liter! Der Wert wird leicht ablesbar in einem 8stelligen LC-Display angezeigt. Ausstattung: Anzeige-Varianten: Betriebsstunden, Verbrauch in kg (Auflösung 10 g), Verbrauch in Liter (Auflösung 10 ml), eingestellter Brennerwert Reset-Taste, versenkt Brenner-Anpassung in 50 g Stufen von 1,45 bis 3,00 kg/h Elektrischer Anschluss über rückwärtige Stiftleisten Ausgelegt für Frontplatteneinbau Steueranschluss 230 V (parallel zur Förderpumpe) Stromaufnahme 2,5 µA Betriebsdauer pro Batterie ca. 10 Jahre. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 72 x 36 x 74 mm Anzahl Stellen: 8 Anzeige: kg/h, ml/h Anzeige-Bereich: 0 - 999999 Einbaumaße: 69 x 33 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: ÖL-VERBRAUCHSANZEIGE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG