Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-300XRSD Endoskop Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 183 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1209851-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-300XRSD
EAN/GTIN:
     4016138910780
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
VOLTCRAFT BS-300XRSD Endoskop Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 183 cm

Endoskop mit abnehmbarem Funk-Display BS-300XRSD

Austauschbare Endoskop-Kamera
Optionale Verlängerung der Kamera-Reichweite
Ergonomischer Pistolengriff
Mit abnehmbarem Funk-Monitor mit 8,9 cm (3,5")
microSD-Kartenslot (bis max. 32 GB micro SDHC)
VIdeo-Ausgang
Mit Bergungshaken, Spiegel und Magnet
Optionale Kameras mit Ø 3,9 mm und bis 20 m länge als Zubehör erhältlich

Endoskop mit wasserdichtem semiflexiblem Schwanenhals zur Inspektion von Hohlräumen. Das dimmbare 4-LED-Kameralicht am 8 mm Kamerakopf sorgt dabei für die optimale Ausleuchtung. Durch den abnehmbaren Monitor sind Sie in der Lage, das Endoskop flexibel einzusetzen und so unabhängig von der Position des Geräts eine optimale Sicht auf das Display zu gewährleisten.

Ausstattung:
Abnehmbarer LCD-Farbmonitor mit Li-Po-Akku und USB-Ladefunktion · microSD-Kartenslot (unterstützte SD-Kartentypen: micro SD (max. 2 GB), micro SDHC (max. 32 GB) · Wasserdichte Kamerasonde · Video-Ausgang.

Technische Daten:
Biegeradius (max.): 45 mm · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Endoskop-Besonderheiten: Wechselbare Kamerasonde,Abnehmbarer Monitor,TV-Ausgang,Wasserdicht · Fokussierung (Details): 60 mm - ∞ · Gewicht: 680 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs, weiß · Sonden-Länge: 183 cm · Sonden-Ø: 8 mm · Weitere technische Daten: WiFi-Reichweite: 5 m

Lieferumfang:
Endoskop-Kamera halbstarr · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Composite Video-Kabel · USB-Ladekabel · Monitor-Armband-Halter · Koffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Fokussierung (Details):
60 mm - ∞
Marke:
VOLTCRAFT
Lichtquelle (Details):
4 LEDs|ツ| weiß
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wechselbare Kamerasonde | Abnehmbarer Monitor | TV-Ausgang | Wasserdicht
Typ (Hersteller-Typ):
BS-300XRSD
Sonden-Ø:
8 mm
Sonden-Länge:
183 cm
Minimale Fokusierungsentfernung:
60 mm
Biegeradius (max.):
45 mm
Gewicht:
680 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, flexibles endoskop voltcraft, flexibles endoskop, VOLTCRAFT, BS-300XRSD, voltkraft, bs-200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,51*
€ 187,37*
Lager 102
150
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 187,38*
€ 3,50*
ab € 196,83*
€ 220,72*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 362,23*
€ 401,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.