Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-400 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.2 bis 2.0 % vol Messbereich Holzfeucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1209830-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-400
EAN/GTIN:
     4016138910766
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Putzfeuchtemessgerät
Basetech BT-400 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.2 bis 2.0 % vol Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 6 bis 44 % vol Temperaturmessung

Holz- und Materialfeuchtemessgerät BT-400

Kompakt und präzise
Direkte Wertanzeige in Volumen-%
Zuverlässige Einstich-Messmethode
Messart (Details) Invasiv
Geeignet für Bauholz, Brennholz, Karton, Papier, Putz, Beton, Mörtel

Robustes Einstich-Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Zwei Messbereiche für Baumaterialien und Holz garantieren eine hohe Genauigkeit.

Ausstattung:
Wechselbare Stahlmessstifte · Temperaturanzeige · Low-Bat-Anzeige · Automatische Abschaltung.

Technische Daten:
Feuchtigkeitsmessgeräte-Besonderheiten: Temperaturmessung · Geeignet für: Bauholz, Brennholz, Karton, Papier, Putz, Beton, Mörtel · Gewicht: 83 g · Messart (Details): Invasiv · Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 2.0 % vol · Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 0.2 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 44 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 6 % vol · Messbereich Temperatur (Details): 0 bis 50 °C · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): 85 % · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): 0 % · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus): 2 % · Messgenauigkeit Temperatur (Details): 1 °C · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Knopfzellen (LR44) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzkappe · 2 Ersatz-Messspitzen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der Holz- und Baufeuchtemesswert in Prozent gibt den Wasseranteil der Materialprobe im Verhältnis zur Trockenmasse an. Die Trockenmasse ist je nach Materialart unterschiedlich (spezifisches Gewicht). Bei diesem Messgerät wird jedoch ein Durchschnittswert der verbreitetsten Materialarten für das spezifische Gewicht verwendet, um eine unkomplizierte Vergleichsmessung durchzuführen. Für eine vergleichende Messung z.B. zur Kontrolle des Trocknungsvorganges ist dieses Messprinzip völlig ausreichend.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Basetech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Feuchtigkeitsmessgeräte-Besonderheiten:
Temperaturmessung
Messart (Details):
Invasiv
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
2.0 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0.2 % vol
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.):
85 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
44 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
6 % vol
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus):
0.1 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus):
2 %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
1 °C
Geeignet für:
Bauholz|ツ| Brennholz|ツ| Karton|ツ| Papier|ツ| Putz|ツ| Beton|ツ| Mörtel
Messbereich Temperatur (Details):
0 bis 50 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Knopfzellen (LR44)
Gewicht:
83 g
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-400, feuchtigskeitsmesser, estrich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,19*
€ 22,70*
Lager 102
417
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,71*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 43,88*
€ 3,50*
ab € 41,60*
€ 54,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.