Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230//230/6W Labor-Trenntrafo Festspannung 1380 VA Anzahl Ausgänge: 8 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1209817-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     ERT 230//230/6W
EAN/GTIN:
     4016138925708
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netztrafo
Netztransformator
Thalheimer ERT 230//230/6W Labor-Trenntrafo Festspannung 1380 VA Anzahl Ausgänge: 8 x 230 V/AC

Trenn- Transformator mit integriertem Isolationswächter

Trenntransformator mit Isolationswächter ermöglicht Brand- und Unfallschutz durch frühzeitiges Erkennen von Erdschlussströmen und schleichenden Isolationsfehlern. Ausschluss von Ausfällen durch Erdschluss im medizinischen Bereich.

Ausstattung:
Trenntrafo nach EN 60601-1 · Schutzklasse I, IP20 · Optische und akustische Isolationsfehlerwarnung · Geeignet für medizinische Geräte · Einschaltstrombegrenzung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Ausgänge: 8 x · Ausgangs-Strom: 6 A · Ausgangsspannung (max.): 230 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 17.2 kg · Leistung: 1380 VA · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 370 mm · Vorschalttransformator-Besonderheiten: Einschaltstrombegrenzung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 165 x 370 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Produktabmessung, Tiefe:
370 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Thalheimer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Vorschalttransformator-Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Typ (Hersteller-Typ):
ERT 230//230/6W
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
6 A
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Anzahl Ausgänge:
8 x
Leistung:
1380 VA
Ausgangsspannung (Details):
230 V/AC
Ausgangsstrom (Details):
6 A
Gewicht:
17.2 kg
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo thalheimer, labornetzgerät, Thalheimer, ERT 230//230/6W, trenntransformatoren, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 932,54*
€ 1.067,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 952,24*
€ 1.067,19*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.295,43*
€ 1.414,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,19*
€ 1.269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,47*
€ 1.253,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,94*
€ 1.185,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,45*
€ 1.148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,24*
€ 1.133,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.