Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP - Thüringer Industrie Produkte SINUS 5//1 S0 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1209762-BP
Herst.-Nr.:
     141
EAN/GTIN:
     4016138910681
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
TIP - Thüringer Industrie Produkte SINUS 5//1 S0 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St.

Drehstrom-Messwandlerzähler SINUS 5//1 SO

Digitaler Drehstromzähler-Messwandlerzähler für 5A und 1A mit einstellbaren Wandlerfaktor
Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre
Zweitarifzähler

Digitaler Drehstromzähler-Messwandlerzähler für 5A und 1A mit einstellbaren Wandlerfaktor. Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre. Zweitarifzähler. Made in Germany.

Ausstattung:
LC-Display 6+3 stellig · Doppelnullklemme · S0-Impulsausgang für Wirk und Blindenergie.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 230 g · MID-konform: Ja · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Wandlermessung · Nennspannung 3x230/400V · Messbereich 0,01 bis 1(6)A · Genauigkeitsklasse 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 72 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
TIP - Thüringer Industrie Produkte
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
SINUS 5//1 S0
MID-konform:
Ja
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler zweitarif, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, TIP - Thüringer Industrie Produkte, 141, SINUS 5//1 S0, kWh-Meter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,79*
€ 169,52*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 139,75*
€ 172,11*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 286,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.