Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MINI-TEMP-DATENLOGGER 174 STARTERSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120941-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0563 1742
EAN:  4029547001345

Artikeltext:

Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174 Sicher, preiswert und einfach Für alle Arten der hochgenauen Temperaturüberwachung Hohe Datensicherheit - auch bei leerer Batterie ist kein Datenverlust möglich Einmalig in dieser Preisklasse: Das große Display im kleinen Gehäuse zur Anzeige des aktuellen Messwertes, der Max.-/Min.- Werte, der programmierten Grenzwerte oder der Batteriestandzeit in Tagen Batteriestandzeit 500 Tage (typisch) 3900 Messwerte speicherbar Große Zeitersparnis durch Auslesen in nur 10 s Ideal für Masseneinsatz Hohe Schutzart IP65 Einfache Software ComSoft 3-Basic, windowskompatibel, erlaubt graphische und tabellarische Darstellung, Ausdruck der Daten, Einstellen der Grenzwerte Datenübertragung zum PC oder Notebook über Interface und serieller Schnittstelle, e-mail Adresse im Logger hinterlegbar.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 55 x 35 x 14 mm Auflösung Temperatur: 0.1 °C Batterie-Lebensdauer: 500 Tage (typisch) Gewicht: 24 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Mess-Intervall: 1 Min. bis 4 Std. (wählbar) Messbereich Temperatur: -30 bis +70 °C Sensor: NTC Spannungs-Versorgung: 3 V Knopfzelle Speicher (Text): 3900 Typ (Hersteller-Typ): 0563.1742 Weitere technische Daten: Anz. Messkanäle: 1-Kanal (intern) Grundgenauigkeit ± 0.5 ºC..
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: MINI-TEMP-DATENLOGGER 174 STARTERSET
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 117,74*
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 126,00*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 126,00*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 129,00*
3 Tage
pro Packung
Frei Haus
€ 129,88*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Testo
0563 1741
€ 51,81*
€ 61,65
Sonstiges
Testo
k.A.
€ 265,00*
€ 315,35
Sonstiges
Testo
0516 1740
€ 35,00*
€ 41,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG