Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit MikroElektronika ASLK-PRO MIKROE-957


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1209168-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     ASLK-PRO MIKROE-957
EAN/GTIN:
     8606015073361
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Laborexperimentierkit Analoge Systeme PRO von Texas Instruments

Das Kit ASLK PRO wurde für Ingenieurstudenten entworfen, um mit analogen Komponenten im Labor zu experimentieren und enthält 11 Experimentiereinheiten für 14 verschiedene Laborexperimente. Der Hauptzweck des ASLK PRO ist es kosteneffizient eine Plattform und einen Prüfstand für Studenten bereit zu stellen damit sie mit unterschiedlichen analogen Systemen, die Allzweck-ICs wie OP-Verstärker oder Analogmultiplizierer verwenden, schnell beginnen können. Das ASLK PRO wird mit universellen Operationsverstärkern TL082 drei Präzisionsanalogmultiplizierern großer Bandbreite MPY634 von Texas Instruments ausgeliefert. Gleichfalls enthalten sind zwei multiplizierende 12-Bit-Digital-Analog-Wandler DAC7821 mit parallelen Eingängen, ein asynchroner Buck-DC/DC-Controller TPS40200 mit breitem Eingang und ein Low-Dropout-Regler TPS7250 von Texas Instruments. Ein Teil des ASLK PRO kann zum Experimentieren in Mini-Projekten verwendet werden und steht zur universellen Prototypenentwicklung bereit. Passend für Studenten der Elektrotechnik und verwandten Studiengängen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Experimentieren · Ausgangsspannung (max.): 5 V · Ausgangsspannung (min.): 3.3 V · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Ausgangsstrom (min.): 0.125 A · Betriebsspannung: +10 V,-10 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: MikroElektronika · Spannungseingang max.: 15 V · Spannungseingang min.: 5 V · Tool-Typ: Experimenter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): ASLK-PRO MIKROE-957

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015073361, MikroElektronika, ASLK-PRO MIKROE-957, Texas Instruments
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 125,22*
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 142,70*
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 142,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 162,26*
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 162,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.