Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHSPULGERÄT PQ72K 0-100% (0-10V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120890-BP
Hersteller:  Weigel
Herst.-Nr.:  PQ72K 0-10V
EAN:  4016138135015
Suchbegriffe:
Drehspulinstrumente
Artikeltext: Schalttafel-Einbauinstrumente mit Drehspulmesswerk Ausstattung: Quadratische Schalttafeleinbaumessgeräte nach DIN 43 700 Ausschlagwinkel 90º mit standardmäßiger Wechselskala Schraubklammerbefestigung Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 72 x 72 x 58 mm Einbaumaße: 66 x 66 mm Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Genauigkeits-Klasse: 1.5 Instrumenten-Art (z.B. Drehspule): Drehspule Messbereich(e): 0-100% (0-10V) Typ: Direktanschluß Typ (Hersteller-Typ): PQ72K 0-10V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Zum Betrieb sind zusätzlich entsprechende Widerstände nötig.. RoHS-konform: Ja.
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: DREHSPULGERÄT PQ72K 0-100% (0-10V)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 28,51*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG