Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHSPULGERÄT PQ72K 0-20MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120888-BP
Hersteller:  Weigel
Herst.-Nr.:  6.751.209.200
EAN:  4016138134995
Suchbegriffe:
Drehspulinstrumente

Artikeltext:

Schalttafel-Einbauinstrumente mit Drehspulmesswerk

Ausstattung:

Quadratische Schalttafeleinbaumessgeräte nach DIN 43 700 Ausschlagwinkel 90º mit standardmäßiger Wechselskala Schraubklammerbefestigung

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 72 x 72 x 58 mm Einbaumaße: 66 x 66 mm Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Genauigkeits-Klasse: 1.5 Instrumenten-Art (z.B. Drehspule): Drehspule Messbereich(e): 0-100% (0-20mA) Typ: Direktanschluß Typ (Hersteller-Typ): PQ72K 0-20mA.
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: DREHSPULGERÄT PQ72K 0-20MA
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 27,92*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 28,69*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG