Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weigel EQ72K 250/5A Schalttafel-Einbauinstrument mit Dreheisenmesswerk 250 A/AC (5 A) Dreheisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120853-BP
Hersteller:
     Weigel
Herst.-Nr.:
     6.741.202.332
EAN/GTIN:
     4016138134681
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Dreheisengerät
Dreheiseninstrument
Schalttafel-Einbauinstrument mit Dreheisenmesswerk

72 x 72 mm
Stromwandleranschluss

Die Dreheisenmessgeräte EQ 48/72/96/144 K (K - Serie) im Kunststoffgehäuse werden überwiegend verwendet zur Messung von Wechselströmen und Wechselspannungen im üblichen technischen Frequenzbereich von 16 ²/3 bis 100 Hz. Sie zeigen praktisch unabhängig von der Kurvenform – auch bei hohem Oberwellengehalt – den Effektivwert an. Erst bei extremen Kurvenformen (z.B. bei Phasenanschnittsteuerungen) und Frequenzen >100 Hz kann die Klassengenauigkeit nicht mehr eingehalten werden. Wegen ihres hohen Eigenverbrauchs eignen sich die Geräte nicht für den Anschluss an Nebenwiderstände oder Drehzahlgeber.

Ausstattung:
Quadratische Schalttafeleinbaumessgeräte nach DIN 43 700 · Ausschlagwinkel 90º mit standardmäßiger Wechselskala · Schraubklammerbefestigung.

Technische Daten:
Instrumenten-Art: Dreheisen · Produkt-Art: Analoges Einbaumessgerät · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Typ (Hersteller-Typ): EQ72K 250/5A · Weitere technische Daten: 5A-Messwandleranschluß · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Stromwandler nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 72 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
1c. Marke:
Weigel
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Instrumenten-Art:
Dreheisen
Typ (Hersteller-Typ):
EQ72K 250/5A
Einbaumaße:
66 x 66 mm
Genauigkeits-Klasse:
1,5
Typ:
EQ72K
Messbereich(e):
250 A/AC (5 A)
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: Dreheisenmesswerk, analoganzeige, Weigel, 6.741.202.332, EQ72K 250/5A, ampereanzeige, stromanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 23,96*
€ 4,00*
ab € 20,02*
€ 23,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MBS
7053
ab € 16,53*
Sonstiges
MBS
16049
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.