Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Testsockel Rastermaß: 15.24 mm Polzahl: 28 ZIF28GB 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208389-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZIF28GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
IC-Testfassung/-sockel

Testfassungen mit Hebel zum Festklemmen des Prüflings.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Testsockel · Polzahl: 28 · Produktabmessung, Breite: 22.9 mm · Produktabmessung, Länge: 50.4 mm · Rastermaß: 15.24 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: ZIF28GB

Weitere Suchbegriffe: ZIF28GB, ic fassung, icfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG