Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KM121225LS(1A1) Axiallüfter 12 V/DC 65.22 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208388-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KM121225LS(1A1)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter 12 V

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 1200 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 18 dB · Kabellänge: 0.29 m · Lagerart: Gleitlager · Lebensdauer: 30000 h · Leistung: 0.84 W · Luftdurchsatz: 65.22 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 70 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): KM121225LS(1A1)

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 4250280352603, KM121225LS(1A1), ys tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.