Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 9 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm FD124010MS(1A5K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208385-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FD124010MS(1A5K)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
axiallüfter dc 12 v
Axiallüfter 12 V

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 5300 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 25 dB · Kabellänge: 0.29 m · Lagerart: Gleitlager · Lebensdauer: 30000 h · Leistung: 0.84 W · Luftdurchsatz: 9 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 70 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FD124010MS(1A5K)

Weitere Suchbegriffe: axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 4250280344325, FD124010MS(1A5K), ys tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG