Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FD128020LB(2F3) Axiallüfter 12 V/DC 42.48 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208382-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FD128020LB(2F3)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter 12 V

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2100 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 24 dB · Kabellänge: 0.29 m · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 80000 h · Leistung: 0.72 W · Luftdurchsatz: 42.48 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 60 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FD128020LB(2F3)

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, FD128020LB(2F3), ys tech, Y.S. Tech, lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.