Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Testsockel Rastermaß: 15.24 mm Polzahl: 40 ZIF40GB 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208377-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZIF40GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 40 polig
ic sockel
IC-Testfassung/-sockel

Testfassungen mit Hebel zum Festklemmen des Prüflings.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Testsockel · Polzahl: 40 · Produktabmessung, Breite: 22.9 mm · Produktabmessung, Länge: 65.6 mm · Rastermaß: 15.24 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: ZIF40GB

Weitere Suchbegriffe: ZIF40GB, ic fassung, icfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG