Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Testsockel Rastermaß: 15.24 mm Polzahl: 24 ZIF24GB 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208375-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZIF24GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
IC-Testfassung/-sockel

Testfassungen mit Hebel zum Festklemmen des Prüflings.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Testsockel · Polzahl: 24 · Produktabmessung, Breite: 22.9 mm · Produktabmessung, Länge: 45.3 mm · Rastermaß: 15.24 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: ZIF24GB

Weitere Suchbegriffe: ZIF24GB, ic fassung, icfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG