Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GEIGERZÄHLER GAMMA SCOUT MIT ALARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120818-BP
Hersteller:  Gamma
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031599000023
Suchbegriffe:
Geigerzähler
Artikeltext: Geigerzähler Gamma-Scout Alarm Jetzt mit Dosimeterfunktion zur kumulierten Anzeige der Strahlungsdosis Sehr großer Messbereich Für Alpha-, Beta-, und Gamma-Strahlen Kontinuierliche Aufzeichnung über Jahre Auch mit Einstellbarer akustischer Alarmschwelle für höhere Strahlung erhältlich USB-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten auf den PC. Geigerzähler mit Alarm. Kontinuierliches Messen und Aufzeichnen (Datenspeicherung) der Radioaktivität am Messort (permanent Monitor). Messbereich von schwacher Umweltstrahlung bis zu großen Strahlungsdosen 0,01 µSv/h bis 1000 µSv/h (gesetzlicher Grenzwert 20 mSv pro Jahr). Erfasst Alpha, Beta und Gammastrahlen. Ausstattung: Aufruf diverser Informationen über 10 Tasten Betrieb ohne Batterietausch bis 12 und mehr Jahre (je nach Stromverbrauch) Neues, menügesteuertes Auswertungsprogramm unter Windows® auf CD beigefügt Dosimeter-Funktion: Anzeige der kumulierten Strahlendosis Akustische Anzeige der gezählten Impulse (Ticker) - Tickerfunktion ist abschaltbar. Akustische Warnung bei Überschreitung eines eingegebenen Schwellenwertes für die Dosisleistung (µSv/h) Akustische Warnung bei Überschreitung eines eingebbaren Schwellenwertes für die kumulierte Dosis (mSv) Besonders geeignet für Schulungen, Gruppenarbeit, Sicherheitsdienste, permanente Kontrollen an Plätzen mit Gamma-Strahlung in Medizin, Industrie und wissenschaftlichen Instituten. Besondere Merkmale: Fensterzählrohr (GM) selbstlöschend für Alpha-, Beta- und Gammastrahlung Abblendsystem von Alpha- und Betastrahlung Misst kleine Änderungen in der Umgebungsstrahlung. Impulssummenspeicherung wählbar im Takt von 1 min, 10 min, 1 h, 1 Tag und 7 Tagen Variable Kalibrierung nach der Dosisleistung USB-Schnittstelle Jedes Gerät wird einer Funktionsprüfung unterworfen und erhält im Namen und unter Kontrolle des Instituts für Strahlenschutz einer FH ein nummeriertes Prüfzeugnis, hinter dem gespeicherte Prüfdaten stehen. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 70 x 161 x
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: GEIGERZÄHLER GAMMA SCOUT MIT ALARM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 293,28*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG